CHF 27.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.05inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.80 | - |
10+ | CHF 17.80 | 35.97% |
25+ | CHF 14.60 | 47.48% |
50+ | CHF 12.50 | 55.04% |
100+ | CHF 10.80 | 61.15% |
250+ | CHF 9.55 | 65.65% |
500+ | CHF 8.65 | 68.88% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 160 mm |
D | 180 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |