Nutring 9000 PUR 149,22x187,32x15,87 L=16,87

  • ERIKS:14193355
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
149.22 mm
Außendurchmesser
187.32 mm
Rillenbreite
16.87 mm
Höhe der Abdichtung
15.87 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
149.22 mm
D
187.32 mm
L
16.87 mm
H
15.87 mm
C
12.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s