CHF 20.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 20.10 | - |
10+ | CHF 11.30 | 43.78% |
25+ | CHF 9.00 | 55.22% |
50+ | CHF 7.50 | 62.69% |
100+ | CHF 6.40 | 68.16% |
250+ | CHF 5.75 | 71.39% |
500+ | CHF 5.10 | 74.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 140 mm |
D | 160 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |