CHF 21.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 21.90 | - |
10+ | CHF 12.90 | 41.10% |
25+ | CHF 10.40 | 52.51% |
50+ | CHF 8.70 | 60.27% |
100+ | CHF 7.50 | 65.75% |
250+ | CHF 6.65 | 69.63% |
500+ | CHF 6.00 | 72.60% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 130 mm |
D | 150 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |