CHF 11.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.32inkl. MwSt
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.40 | - |
10+ | CHF 3.80 | 66.67% |
25+ | CHF 2.60 | 77.19% |
50+ | CHF 1.85 | 83.77% |
100+ | CHF 1.25 | 89.04% |
250+ | CHF 1.05 | 90.79% |
500+ | CHF 0.90 | 92.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 22 mm |
Rillenbreite | 8 mm |
Höhe der Abdichtung | 7 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 12 mm |
D | 22 mm |
L | 8 mm |
H | 7 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |