CHF 11.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.50 | - |
10+ | CHF 4.10 | 64.35% |
25+ | CHF 2.75 | 76.09% |
50+ | CHF 1.95 | 83.04% |
100+ | CHF 1.45 | 87.39% |
250+ | CHF 1.15 | 90.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Rillenbreite | 9 mm |
Höhe der Abdichtung | 8 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 12 mm |
D | 20 mm |
L | 9 mm |
H | 8 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |