CHF 18.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 20.00inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 18.50 | - |
10+ | CHF 9.95 | 46.22% |
25+ | CHF 8.00 | 56.76% |
50+ | CHF 6.50 | 64.86% |
100+ | CHF 5.55 | 70.00% |
250+ | CHF 4.95 | 73.24% |
500+ | CHF 4.45 | 75.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 120 mm |
D | 140 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |