Nutring 9000 PUR 120x135x12,3 L=13,3

  • ERIKS:14193329
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
135 mm
Rillenbreite
13.3 mm
Höhe der Abdichtung
12.3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
120 mm
D
135 mm
L
13.3 mm
H
12.3 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s