Nutring 9000 PUR 114,8x125x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14193320
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
114.8 mm
Außendurchmesser
125 mm
Rillenbreite
6.7 mm
Höhe der Abdichtung
5.7 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
114.8 mm
D
125 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s