Nutring 9000 PUR 110x130x15 L=16

  • ERIKS:10018527
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 19.20

-

10+

CHF 10.70

44.27%

25+

CHF 8.50

55.73%

50+

CHF 7.10

63.02%

100+

CHF 5.95

69.01%

250+

CHF 5.30

72.40%

500+

CHF 4.75

75.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
130 mm
Rillenbreite
16 mm
Höhe der Abdichtung
15 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
110 mm
D
130 mm
L
16 mm
H
15 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s