CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
10+ | CHF 8.90 | 48.26% |
25+ | CHF 7.10 | 58.72% |
50+ | CHF 5.75 | 66.57% |
100+ | CHF 4.80 | 72.09% |
250+ | CHF 4.30 | 75.00% |
500+ | CHF 3.85 | 77.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Höhe der Abdichtung | 10 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 110 mm |
D | 130 mm |
L | 11 mm |
H | 10 mm |
C | 6.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |