CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 3.70 | 67.26% |
25+ | CHF 2.50 | 77.88% |
50+ | CHF 1.75 | 84.51% |
100+ | CHF 1.25 | 88.94% |
250+ | CHF 1.05 | 90.71% |
500+ | CHF 0.90 | 92.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Rillenbreite | 7 mm |
Höhe der Abdichtung | 6 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 10 mm |
D | 18 mm |
L | 7 mm |
H | 6 mm |
C | 4.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |