Eriks

Nutring 9000 PUR 10x16x5 L=6

  • ERIKS:10018185
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 21.70

-

10+

CHF 12.70

41.47%

25+

CHF 10.20

53.00%

50+

CHF 8.50

60.83%

100+

CHF 7.30

66.36%

250+

CHF 6.50

70.05%

500+

CHF 5.90

72.81%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
16 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
10 mm
D
16 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s