Nutring 9000 PUR 107,95x120,65x14 L=15

  • ERIKS:14193314
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Innendurchmesser
107.95 mm
Außendurchmesser
120.65 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 100 °C
d
107.95 mm
D
120.65 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s