CHF 19.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.50 | - |
10+ | CHF 10.90 | 44.10% |
25+ | CHF 8.70 | 55.38% |
50+ | CHF 7.20 | 63.08% |
100+ | CHF 6.15 | 68.46% |
250+ | CHF 5.55 | 71.54% |
500+ | CHF 4.85 | 75.13% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Rillenbreite | 16 mm |
Höhe der Abdichtung | 15 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 100 °C |
d | 100 mm |
D | 125 mm |
L | 16 mm |
H | 15 mm |
C | 8 mm |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |