Eriks

Nutring 2001 NBR 8x13x7 L=8

  • ERIKS:14410712
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
13 mm
Rillenbreite
8 mm
Höhe der Abdichtung
7 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
13 mm
L
8 mm
H
7 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s