Nutring 2001 NBR 8x12x4 L=4,5

  • ERIKS:14410717
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
12 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
8 mm
D
12 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s