Nutring 2001 NBR 83x103x14 L=15

  • ERIKS:14411119
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
83 mm
Außendurchmesser
103 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
83 mm
D
103 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s