Nutring 2001 NBR 82,55x101,6x14,8 L=15,8

  • ERIKS:14411118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
82.55 mm
Außendurchmesser
101.6 mm
Rillenbreite
15.8 mm
Höhe der Abdichtung
14.8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
82.55 mm
D
101.6 mm
L
15.8 mm
H
14.8 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s