Eriks

Nutring 2001 NBR 7x11x3,5 L=4

  • ERIKS:14410706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
7 mm
Außendurchmesser
11 mm
Rillenbreite
4 mm
Höhe der Abdichtung
3.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
7 mm
D
11 mm
L
4 mm
H
3.5 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s