Nutring 2001 NBR 70x85x12 L=13

  • ERIKS:14411088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
85 mm
Rillenbreite
13 mm
Höhe der Abdichtung
12 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
70 mm
D
85 mm
L
13 mm
H
12 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s