Nutring 2001 NBR 6x9x2 L=2,5

  • ERIKS:14410683
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
9 mm
Rillenbreite
2.5 mm
Höhe der Abdichtung
2 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
6 mm
D
9 mm
L
2.5 mm
H
2 mm
C
2 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s