Nutring 2001 NBR 6x13x5,5 L=6,5

  • ERIKS:14410692
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
6 mm
Außendurchmesser
13 mm
Rillenbreite
6.5 mm
Höhe der Abdichtung
5.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
6 mm
D
13 mm
L
6.5 mm
H
5.5 mm
C
4 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s