Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2001 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 75 mm |
Rillenbreite | 8.3 mm |
Höhe der Abdichtung | 7.3 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 65 mm |
D | 75 mm |
L | 8.3 mm |
H | 7.3 mm |
C | 5.5 mm |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |