Nutring 2001 NBR 60x80x16 L=17

  • ERIKS:14411059
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
80 mm
Rillenbreite
17 mm
Höhe der Abdichtung
16 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
60 mm
D
80 mm
L
17 mm
H
16 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s