Nutring 2001 NBR 53,98x63,5x6,35 L=7,35

  • ERIKS:14411039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
53.98 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
7.35 mm
Höhe der Abdichtung
6.35 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
53.98 mm
D
63.5 mm
L
7.35 mm
H
6.35 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s