Nutring 2001 NBR 50,8x63,5x9,52 L=10,52

  • ERIKS:14411024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
50.8 mm
Außendurchmesser
63.5 mm
Rillenbreite
10.52 mm
Höhe der Abdichtung
9.52 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
50.8 mm
D
63.5 mm
L
10.52 mm
H
9.52 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s