Nutring 2001 NBR 4x7,5x3 L=3,5

  • ERIKS:14410670
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
4 mm
Außendurchmesser
7.5 mm
Rillenbreite
3.5 mm
Höhe der Abdichtung
3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
4 mm
D
7.5 mm
L
3.5 mm
H
3 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s