Nutring 2001 NBR 45x60x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14410998
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
60 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
45 mm
D
60 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s