Nutring 2001 NBR 43x63x10 L=11

  • ERIKS:14410980
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
43 mm
Außendurchmesser
63 mm
Rillenbreite
11 mm
Höhe der Abdichtung
10 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
43 mm
D
63 mm
L
11 mm
H
10 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s