Nutring 2001 NBR 42x51x11 L=12

  • ERIKS:14410976
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
51 mm
Rillenbreite
12 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
42 mm
D
51 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s