Nutring 2001 NBR 4,5x7,5x2,3 L=2,8

  • ERIKS:14410673
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
4.5 mm
Außendurchmesser
7.5 mm
Rillenbreite
2.8 mm
Höhe der Abdichtung
2.3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
4.5 mm
D
7.5 mm
L
2.8 mm
H
2.3 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s