Eriks

Nutring 2001 NBR 3x10x6 L=7

  • ERIKS:14410663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
3 mm
Außendurchmesser
10 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
3 mm
D
10 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s