Nutring 2001 NBR 36x51x7,1 L=8,1

  • ERIKS:14410939
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
51 mm
Rillenbreite
8.1 mm
Höhe der Abdichtung
7.1 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
36 mm
D
51 mm
L
8.1 mm
H
7.1 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s