Nutring 2001 NBR 36x46x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14410947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
36 mm
Außendurchmesser
46 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
36 mm
D
46 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s