Nutring 2001 NBR 32x40x5,7 L=6,7

  • ERIKS:14410922
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
32 mm
Außendurchmesser
40 mm
Rillenbreite
6.7 mm
Höhe der Abdichtung
5.7 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
32 mm
D
40 mm
L
6.7 mm
H
5.7 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s