Nutring 2001 NBR 30,16x38,1x3,97 L=4,47

  • ERIKS:14410912
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
30.16 mm
Außendurchmesser
38.1 mm
Rillenbreite
4.47 mm
Höhe der Abdichtung
3.97 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
30.16 mm
D
38.1 mm
L
4.47 mm
H
3.97 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s