Nutring 2001 NBR 28x48x8,5 L=9,5

  • ERIKS:14410898
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
28 mm
Außendurchmesser
48 mm
Rillenbreite
9.5 mm
Höhe der Abdichtung
8.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
28 mm
D
48 mm
L
9.5 mm
H
8.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s