Nutring 2001 NBR 25x38x9,5 L=10,5

  • ERIKS:14410878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
38 mm
Rillenbreite
10.5 mm
Höhe der Abdichtung
9.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
25 mm
D
38 mm
L
10.5 mm
H
9.5 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s