Nutring 2001 NBR 24x36x6,3 L=7,3

  • ERIKS:14410861
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
36 mm
Rillenbreite
7.3 mm
Höhe der Abdichtung
6.3 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
24 mm
D
36 mm
L
7.3 mm
H
6.3 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s