Nutring 2001 NBR 210x250x20 L=21

  • ERIKS:14411214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
210 mm
Außendurchmesser
250 mm
Rillenbreite
21 mm
Höhe der Abdichtung
20 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
210 mm
D
250 mm
L
21 mm
H
20 mm
C
12.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s