Eriks

Nutring 2001 NBR 20x36x5 L=6

  • ERIKS:11157856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
36 mm
Rillenbreite
6 mm
Höhe der Abdichtung
5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
20 mm
D
36 mm
L
6 mm
H
5 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s