Nutring 2001 NBR 20x25x2,5 L=3

  • ERIKS:14410841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
25 mm
Rillenbreite
3 mm
Höhe der Abdichtung
2.5 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
20 mm
D
25 mm
L
3 mm
H
2.5 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s