Nutring 2001 NBR 196,85x228,6x25,8 L=26,8

  • ERIKS:14411211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
196.85 mm
Außendurchmesser
228.6 mm
Rillenbreite
26.8 mm
Höhe der Abdichtung
25.8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
196.85 mm
D
228.6 mm
L
26.8 mm
H
25.8 mm
C
10 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s