Nutring 2001 NBR 18x24x4 L=4,5

  • ERIKS:11363028
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
24 mm
Rillenbreite
4.5 mm
Höhe der Abdichtung
4 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
18 mm
D
24 mm
L
4.5 mm
H
4 mm
C
3.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s