Nutring 2001 NBR 160x195x17 L=18

  • ERIKS:14411196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
195 mm
Rillenbreite
18 mm
Höhe der Abdichtung
17 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
160 mm
D
195 mm
L
18 mm
H
17 mm
C
12.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s