Nutring 2001 NBR 160x190x22 L=23

  • ERIKS:13671290
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
190 mm
Rillenbreite
23 mm
Höhe der Abdichtung
22 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
160 mm
D
190 mm
L
23 mm
H
22 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s