Nutring 2001 NBR 160x190x21 L=22

  • ERIKS:14411195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
190 mm
Rillenbreite
22 mm
Höhe der Abdichtung
21 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
160 mm
D
190 mm
L
22 mm
H
21 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s