Eriks

Nutring 2001 NBR 15x30x8 L=9

  • ERIKS:14410789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2001
Material Dichtung
NBR
Innendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
30 mm
Rillenbreite
9 mm
Höhe der Abdichtung
8 mm
Temperaturbereich
von -30 bis 105 °C
d
15 mm
D
30 mm
L
9 mm
H
8 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
150 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s