Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2001 |
Material Dichtung | NBR |
Innendurchmesser | 152.4 mm |
Außendurchmesser | 177.8 mm |
Rillenbreite | 20.5 mm |
Höhe der Abdichtung | 19.5 mm |
Temperaturbereich | von -30 bis 105 °C |
d | 152.4 mm |
D | 177.8 mm |
L | 20.5 mm |
H | 19.5 mm |
C | 8 mm |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |